※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タセト
タセトの TIG溶接棒
タセトの TIG溶接棒アルミ用
アルミTIG棒 A1100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
24323653
品番
TG1100BY Φ2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
棒長(mm)
1000
成分
Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005〜0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%
JIS規格
A1000-BY
棒径(Φmm)
2.4
識別色
赤