タセト
タセトの TIG溶接棒
タセトの TIG溶接棒アルミ用
アルミTIG棒 A5356
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
24323818
品番
A5356BY Φ1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
1.6
仕様
5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。
成分
Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05〜0.20%、Mg: 4.5〜5.5%、Cr: 0.005〜0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06〜0.20%、Al: Rem
JIS規格
A5356-BY
識別色
黄緑