※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日軽産業
日軽産業の 溶接ワイヤー
日軽産業の 溶接ワイヤーアルミ用
アルミMIG A1100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
24323854
品番
A1100WY Φ0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.8
仕様
99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。
成分
Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005〜0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%
JIS規格
A1000-BY
識別色
赤