※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日軽産業
日軽産業の 溶接ワイヤー
日軽産業の 溶接ワイヤーアルミ用
アルミMIG A5356
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
24323897
品番
A5356WY Φ0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.8
仕様
5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。
成分
Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05〜0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: Rem
JIS規格
A1100-WY