KR-13 くねくねロックロング カーボーイ 24324737 KR-13 くねくねロックロング カーボーイ 24324737 KR-13 くねくねロックロング カーボーイ 24324737 KR-13 くねくねロックロング カーボーイ 24324737

くねくねロックロング

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24324737 品番 KR-13
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。
表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。
アイデア次第で使い方いろいろ!
ポップなカラーバリエーション
キャビネットなどの扉の固定に
車のシートやイスへ小物の吊り下げに
荷物をかける際のフックとして

用途
キャビネットなどの扉の固定に
車のシートやイスへ小物の吊り下げに
荷物をかける際のフックとして
幅(mm)10 長さ(cm)40 パープル トラスコ品番827-9654 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
注意
※荷重の目安:約5kg(S字フックとして使用する場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24324712
2019-10-05
用途:
車内のアダプター
サービス業

ブラックとブルー2個注文したが、別々に納品のため、送料、代引き代が倍額かかるため、10月8日出荷予定のブルーはキャンセルします。よろしくお願いいたします。 伊奈修

対象商品:
24324703
2018-10-13
用途:
冷蔵庫の地震対策で
製造業

観音開きの冷蔵庫のストッパーで購入。使い勝手良しでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする