用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用吐出口径(Φmm)25吸入/吐出口径(mm)25/25吸込口径(Φmm)25出力(kW)0.25モーター出力(W)250電源(V)単相100周波数(Hz)50全揚程(m)(浅井戸)12、(受水槽)18吸込全揚程(m)-8吐出量(L/min)/全揚程(m)37/12吐出量(L/min)(浅井戸)27、(受水槽)28トラスコ品番826-5385材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸上高さ(m)8(27L/min時)/1(28L/min時)押上高さ(m)(浅井戸)12、(受水槽)18始動圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.14[1.4]/(受水槽)0.20[2.0]停止圧力(MPa[kgf/cm2])(浅井戸)0.20[2.0]/(受水槽)0.27[2.7]同期回転速度(min-1[r.p.m])(モータ)3000吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4