【職技】耐芯ペイントマーカー 中字

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24326593 品番 S-23027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。

用途
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク
長さ(mm)142 タイプインキ油性顔料 線幅(mm)2 インク色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
鉄筋工事の印付け
株式会社メガテックス 様 (建設業・工事業)

使いやすい。滑らかな書き味。インクも途切れず助かります。
リピします。

対象商品:
24326566
2024-06-19
用途:
日曜大工等
相沢工房 様 (製造業)

インクの出が良く使い易いです。
どんな部材にもマーク出来て良い品物だと思います。

対象商品:
24326575
2023-11-12
用途:
書きにくいところの印や記入に
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハブネジの目印付けに最適。芯がボロボロにならないのがいいし、コンクリートや鉄部、濡れたとこにも意外と書ける。耐候性がどの程度持つのかが気にかかるぐらい。

対象商品:
24326566
2021-02-19
用途:
タイヤのマーキング
ツタキプリント 様 (製造業)

タイヤ交換の際、ロゴマークに着色するために買いました。
はっきりした白色が出ますので、黒いタイヤでも白い文字が綺麗に書けました。

1人が参考にしています
対象商品:
24326548
2020-10-24
用途:
あざやかな色が出ますので便利です
適斎塾 様

デザインで使うのに購入。書きやすいし、色も鮮やかで満足です。

対象商品:
24326566
2020-10-21
用途:
上履きの文字訂正時
その他業種

お下がりの上履きで名前を書き直したい時に使いました。なかなかいいです。

対象商品:
24326566
2020-07-19
用途:
ねじ締め部の緩み確認用マーキング
建設業・工事業

顔料インク使用で、視認性もあって
M12ボルトの頭にマークするにはちょうどいい線幅でした。

対象商品:
24326548
2018-10-21
用途:
作業中
岡田鉄筋 様 (建設業・工事業)

耐久性もよく気に入って仕様させてもらってますか(^-^)まとめ買い出来るので良いです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする