B-FB340W フォルダーボックス 340 アイリスオーヤマ 24327153

 

B-FB340W フォルダーボックス 340 アイリスオーヤマ 24327153 B-FB340W フォルダーボックス 340 アイリスオーヤマ 24327153 B-FB340W フォルダーボックス 340 アイリスオーヤマ 24327153

フォルダーボックス 340

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番818-6877 注文コード24327153 品番B-FB340W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。
底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。
2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。
縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。

ホワイト 質量(g)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×342×223 トラスコ品番818-6877 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24327108
2025-05-05
用途:
デスクでの収納
サービス業

木製のデスクの脇に、書類入れとして、取り付けました。穴を開けて、ねじ止めしましたが、
透明でスリムなので、良い感じです。

対象商品:
24327144
2021-02-24
用途:
自治会のファイルの入れ物として利用します。
卸売・小売業

購入は2個でしたがまだ必要と思っています。収納が簡単です。

対象商品:
24327187
2018-12-19
用途:
連絡伝票をいれておくため

幅がコンパクトなので仕切りのまだ枠のところにぴったり収まり場所をとらずに大変使い勝手がよい。

対象商品:
24327108
2022-04-26
用途:
試薬瓶保管→クリアフォルダ

寸法を見て500mL試薬瓶保管のために購入したが内寸がかなり異なり入らなかった…。そこでしかたなく普通に書類を入れたところ,底面の溝にクリアファイルが収まり書類が変形しない。今までこれがプチストレスだったので改善されて予想外に良いです。☆−1なのは内寸が記載されていないこととこの手のファイルボックスにありがちなテーパー形状がデッドスペースになること。ただ使い勝手はいいので他サイズの購入を検討中。

1人が参考にしています
対象商品:
24327126
2019-02-06
用途:
各種パンフレット入れ
河合塾池袋校 様 (教育・研究機関)

サイズを測って購入したのですが、立体でみると想像以上の存在感でした。クリアで使いやすく、底のなみなみも、書類がすべって曲がらない工夫なんだろうと感心しました。

対象商品:
24327126
2017-06-15
用途:
子供の絵本の整理
卸売・小売業

大きくてしっかりしていましたし、見た目もすっきりしていてきれいです。使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする