ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップコレット
AR/GBクーラントタップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
8.5
ねじ径
ユニファイネジ:M12
適合ホルダ
SST-25ECH
注文コード
24328745
品番
AR25GH-M12
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径・適合ホルダ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
30
ねじ径
ユニファイネジ:M12
適合ホルダ
SST-25ECH
寸法□K(mm)
6.5