ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップコレット
AR/GBクーラントタップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
7
ねじ径
ユニファイネジ:M10、管用ネジ:(3/8U)
適合ホルダ
SST-32ECH
注文コード
24328867
品番
AR32GH-M10
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径・適合ホルダ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
7
寸法L(mm)
30
ねじ径
ユニファイネジ:M10、管用ネジ:(3/8U)
適合ホルダ
SST-32ECH
寸法□K(mm)
5.5