ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップコレット
AR/GBタップコレット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
6
ねじ径
ユニファイネジ:(1/4U)、メートルネジ:M6
適合ホルダ
SST-25ECH
注文コード
24329418
品番
AR25GB-M6
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径・適合ホルダ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
15
ねじ径
ユニファイネジ:(1/4U)、メートルネジ:M6
適合ホルダ
SST-25ECH
寸法□K(mm)
4.5