ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップコレット
AR/GBタップコレット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
12
ねじ径
ユニファイネジ:5/8U
適合ホルダ
SST-32ECH
注文コード
24329488
品番
AR32GB-5/8U
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径・適合ホルダ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
25
ねじ径
ユニファイネジ:5/8U
適合ホルダ
SST-32ECH
寸法□K(mm)
9