画像準備中

AR/GBタップコレット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)14 ねじ径ユニファイネジ:(3/4U)、メートルネジ:M18 適合ホルダSST-32ECH 注文コード24329542 品番AR32GB-M18
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法D・ねじ径・適合ホルダなど66種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)14 寸法L(mm)30 ねじ径ユニファイネジ:(3/4U)、メートルネジ:M18 適合ホルダSST-32ECH 寸法□K(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24329576
2016-10-20
用途:
nc旋盤での機械加工 ドリル エンドミルなど。

特に問題なし。今度違う内径サイズも購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする