ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の スプリングコレット
ARコレット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握範囲(mm)
1.0〜1.5
寸法D2(mm)
11
注文コード
24332245
品番
AR11-1.5
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
把握範囲・寸法D2
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
11
寸法D3(mm)
11.5
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
6.5
把握範囲(mm)
1.0〜1.5
適合ホルダ
ECH7