曜日別特売
LEFB32T7S-600BC-S2 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T7S SMC 24333664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T7S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600ドライバ種類(-) ドライバなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード24333664品番LEFB32T7S-600BC-S2
参考基準価格(税別)¥192,670販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(-) ドライバなしサイズ32モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする