※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
1300
1000
1200
1300
700
800
900
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
(S) 標準ケーブル
(-) ケーブルなし
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24334416
品番
LEFB32UT7S-1300
参考基準価格(税別)
¥148,230
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1300
駆動方式
ベルト
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
サイズ
32
モータ配置
(U) 下折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード