曜日別特売
LEFB32UT7S-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S SMC 24334434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)800
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
内容量1個注文コード24334434品番LEFB32UT7S-800
参考基準価格(税別)¥136,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする