曜日別特売
LEFB32UT7S-800-S2 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S SMC 24334443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)800
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
内容量1個注文コード24334443品番LEFB32UT7S-800-S2
参考基準価格(税別)¥148,280販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(-) ドライバなしサイズ32モータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする