曜日別特売

NAナット・高速用ナット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)17注文コード24335377品番NA16R
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法L(mm)17寸法D(mm)32適合ホルダECH10適合コレットAR16-D1適合スパナFK-4形状図番1寸法MM22×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24335465
2022-08-31
用途: 0.5mmの線材の加工時に仕様。
森鋲螺製作所

良く芯も出ているしいのですが、コレットの端からナットの端までが離れている。
出来ればコレットの端面と面一にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする