ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップ・ダイス
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップハンドル・ダイスハンドル
ダイスホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24337066
品番
ECH7-DH2
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ダイス用
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
27
寸法L3(mm)
7
寸法C1(mm)
25
寸法D1(mm)
20
寸法W(mm)
12
ねじ
M3-M6