ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の スリーブ・ソケット
ALPS TOOL(アルプスツール)の ドリルスリーブ
ボーリングスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24337294
品番
SSH16-BSH4-70
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状図番
1
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
16
寸法D3(mm)
19
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
70