※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UV8S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
600
3000
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24337374
品番
LEFB40UV8S-600
参考基準価格(税別)
¥176,550
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
駆動方式
ベルト
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
サイズ
40
モータ配置
(U) 下折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード