LEFB40V8S-1900-RAU2H 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8S SMC 24337383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1900ドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード24337383品番LEFB40V8S-1900-RAU2H
参考基準価格(税別)¥386,100販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
ストローク(mm)1900駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)サイズ40モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする