ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の スリーブ・ソケット
ALPS TOOL(アルプスツール)の ドリルスリーブ
ボーリングスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
70
注文コード
24337398
品番
SSH20-BSH9-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
寸法L2
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
形状図番
1
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
20
寸法D3(mm)
24
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
70