ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の タップコレット
両頭タップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D2(mm)
22
注文コード
24337635
品番
SST22-ECH10WM-80
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D2
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
-M12
寸法D2(mm)
22
形状図番
1
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
142
寸法L2(mm)
31
寸法L3(mm)
39.5
寸法C1(mm)
22
寸法L4(mm)
18
寸法W(mm)
19
寸法X(mm)
10
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
AE-16M