CJ2B10-5SZ 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC 24338965

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 作動方式単動押出し 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 注文コード24338965 品番CJ2B10-5SZ
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はストローク・作動方式・使用圧力範囲など246種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)5 作動方式単動押出し 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535006
2015-04-17
用途:
自社用自動機部品として
株式会社 吉理 様

商品には満足ですが、簡易的梱包で、運送屋の不手際により梱包が潰れて要確認と言われ
中は無事でしたが(たぶん)応力でロッドが曲がったらダメな商品に対しての配慮が不足していると思う
梱包状態:A4サイズ?厚み2cmぐらいのK5段ボールでポスト投函用に緩衝材無しでビニール袋に入った商品が入って居た
破損状況:箱の角が落下痕?10cmほど潰れ、一部破れて穴が開いていた
確認:配送受け取り時に開封し、ロッドの曲りが無いか目視検査のみ(装置未完成の為、正常かは不明)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。梱包につきまして再度、徹底する様に致します。この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

対象商品:
58768586
2014-09-02
用途:
部品回収のアーム駆動

素早い往復運動に最適

対象商品:
58768561
2014-06-03
用途:
直動リンクの試作組み立て

ストロークが長く、軽量で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする