曜日別特売
MPW3335-CH 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 24339062

MPW3335-CH 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 24339062
MPW3335-CH 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 24339062
モノタロウ

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶

(281件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50枚×24束)
内容量1箱(50枚×24束)注文コード24339062品番MPW3335-CH
販売価格(税込)¥4,838定期注文特価(税込)¥4,068
販売価格(税別)
4,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,698(税別)

エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。

材質パルプ、竹繊維茶色仕様4枚重ね厚さ(mm)一層あたり0.12タイプ4つ折り・4枚重ね加工エンボス1枚の寸法(mm)330×350
化学物質安全性参考資料:
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:281
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 車とバイクのメンテナンス
製造業

竹繊維というイメージからすると大分柔らかいです。
柔らかさとの兼ね合いなんでしょうが、ちょっとした事で破けてしまうのが微妙な所です。
個人的にはもう少し破けにくい方が使いやすいかな。
価格は安いのでパーツの汚れ落とし等でジャンジャン使い捨てられるのは良いと思います。
何度もリピートしています。

対象商品 : 24339053
2026-02-13
用途: 日常のウエスとして利用

使い捨てウエスだともったいない感じがするものの、素材が竹繊維ということで罪悪感が薄れるのが良い。
色も濃くないので、オイルの色を確認するときも問題ない。
リピートしている。

1が参考にしています
対象商品 : 24339053
2026-03-17
用途: 掃除

調理後の油脂を拭き取るものを探してたどり着いた。柔らかいので水や油脂を拭き取りやすく安価で気に入った。

2026-03-13
用途: SDプリンターで作った部品を拭いたりして使ってます。
HUGパワー株式会社製造業

大きめで使いやすいです。
お値段以上、コスパは最高です

2026-01-05
用途: コストパフォーマンス良好
製造業

何度もリピートしてます。少し薄く、切れやすいところもあるが、値段を考えれば納得。たくさん使う人向け。

2025-12-09
用途: 雑巾がわりに常備しています。

吸収率がよくひと拭きで水分がなくなるのと、使用後は紙ゴミとして気軽に捨てられるので、車に常備して外現場での応急用に使用しています。

対象商品 : 24339053
2025-08-15
用途: 注油時や修理等、機械いじりには、欠かせない。
自動車・二輪車・自転車関連業

長年、機械修理や、注油作業、いろいろな用途で使用しています。紙のウエスは、作業場には常備してありますが、モノタロウで、いつでも気軽に取り寄せる事が出来
自分用でいつも買わせていただいてます。

1が参考にしています
2025-10-04
用途: 猫ゲロ用

主に猫ちゃんのゲロ拭き取りに使っています、大抵一枚目で拭き取り二枚目で水拭きくらいで綺麗になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1が参考にしています
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする