フリクションボール 2 ビズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24341074 品番 LFBT-3SUF-B
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フリクションボールビズシリーズに回転2色モデル「フリクションボール2 ビズ」新登場。
ビジネスシーンで活躍するフリクションボールビズシリーズに回転2色モデル「フリクションボール2 ビズ」新登場。1本で黒・赤の2色が使えるから、どんなシーンでもスピーディに対応できます。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。
ペン先は細かい箇所への筆記に最適な超極細タイプの0.38mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。
温度変化によりインキを無色にするフリクションインキを搭載。ボディ後部の消去用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱でインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消去した時のような消しカスが出ず、消し残りもほとんどありません。

インク色B(ブラック)/R(レッド) 方式回転式 商品タイプ本体 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)140.1 種類ゲルインキボールペン 最大径(Φmm)10.5 先端ボール径(mm)0.38 インクフリクションインキ 色数2色 色(軸)ブラック 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24341074
2022-04-02
用途:
普段使い
KTL 様 (建設業・工事業)

今回で3本目。できればパーツ全部ブラック色にしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする