フリクションボールスリム 038

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24341144 品番 LFBS-18UF-BB
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥196
販売価格(税別)
178

もっともスリムなフリクション!細身でかさばらず、0.38mmなので細かい書き込みにも最適。
ノックはサイドのノブを押し下げて行います。
持ち運びとしての筆記具として携帯性が高く、カレンダー、手帳用などふとした時のメモ書きでも活躍します。

インク色BB(ブルーブラック) 方式ノック式(ノブノック式) 商品タイプ本体 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)140 シリーズフリクション 最大径(Φmm)9 先端ボール径(mm)0.38 インクフリクションインキ 入数1本 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
手帳・スケジュール管理
卸売・小売業

予定の書き込みに使用しています。0.38mmの極細芯なので、小さな手帳の枠内にも文字が潰れず綺麗に収まります。予定変更が多い仕事ですが、後ろのラバーで跡形もなく消せるため、紙面を汚さず書き直せるのが非常に助かっています。

2026-03-05
用途:
構想などで不確定な業務で修正を要すもの
製造業

線が細いところが良い。小さな文字を書いてもインクでつぶれない。
ボディが細く、たわみやすい。筆圧を上げた線を描く時や胸ポケットに入れている時に折ってしまいそうな不安有り。
インク量が少ないので交換頻度が高くなりそう。

対象商品:
08529675
2025-06-05
用途:
事務筆記
佐藤裕之税理士事務所 様 (サービス業)

以前から使用していますが、事務内容の仕分けに重宝しています。色もわかりやすく、リピートです。

対象商品:
08529605
2024-03-30
用途:
スケジュール帳記入
医療・福祉・介護関連業

長く使っていると、本体が折れたりしますので、時々購入しています。スリムで手帳のペン差しにも入りますし、細字なので手帳入力にも適しています。替え芯単体でも買えますので、仕事のマストアイテムです。

対象商品:
08529614
2023-12-19
用途:
毎日の報告書など

いつも愛用しています。
何度でも消して書き直せるのが魅力的です。

対象商品:
08529623
2023-06-29
用途:
毎日の書類記入

ほぼ毎日一日中といってもいいくらい愛用しています。フリクションボールスリム書いて消せるのも魅力的で気に入っています。
今後も愛用させていただきます。

対象商品:
08529666
2023-05-07
用途:
事務

軽くてかさばらないので、外出時にかばんに入れても便利、数本持ち歩くので、助かります。

対象商品:
08529605
2021-10-12
用途:
手帳用
S-labo 様

手帳と一緒にいつも持ち歩いています。ちょうどいい細さなので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする