フリクションカラーズ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24341248 品番 SFC-10M-SG
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。
サインペンと同じ要領でご使用いただけます。
添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!

ペン先ポリエステル繊維(Φ2.5mm) 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)146 タイプシングル 種類こすると消えるカラーサインペン(水性) 方式キャップ式 最大径(Φmm)13.7 線幅(mm)0.6 インク色ソフトグリーン インクフリクションインキ 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
チャコペンとして

チャコペンとして使っています。
アイロンの熱で消えるのでとても便利です。
愛用していた色があったので色が少なくなってしまったのは残念です。

2024-10-17
用途:
事務処理

軽いタッチで描けるし、裏に残らない点が重宝して使ってます。
色のバリエーションが多いので、気分で使ってます。

対象商品:
24341363
2024-06-28
用途:
筆記用具として。
その他業種

書いては消せるの繰返しができるので、重宝しています。

対象商品:
24341284
2022-04-25
用途:
バイクのシートカバー作製
cozycycle 様

合皮レザーに使用しました。
良いですね!
擦ると綺麗に消えました。
ちょっと不思議な感じです。

対象商品:
24341363
2020-08-21
用途:
マスク作りに
飲食業

マスク作りで生地を切る時やミシンをかける時にも使用してます。アイロンの熱で消えるのでとても便利です!

2人が参考にしています
対象商品:
24341275
2019-01-29
用途:
図面に書き込み
建設業・工事業

後で訂正出来るし見やすいのが良かったです。色もきれいで何色かで書き分けています。

対象商品:
24341248
2018-06-26
用途:
備品購入チェック時
建設業・工事業

パイロット製、だったので、6色入りと同じペン先と思ったが、細い方っだったので、フリクションライトの単色を扱って欲しいです。

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
フリクションライトの単品は下記で取扱いしております。
https://www.monotaro.com/g/00279379/

よろしくお願いいたします。

対象商品:
24341266
2018-05-15
用途:
事務仕事用
サービス業

非常に色鮮やかで良い。
書き味も滑らかで、想定通り。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする