正面

- 天然蚊とり線香プレミアム 紀陽除虫菊 24341503 - 天然蚊とり線香プレミアム 紀陽除虫菊 24341503

天然蚊とり線香プレミアム

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード24341503 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

明治時代より蚊とり線香の原料として使われてきた天然除虫菊を使用。マーガレットのような花の黄色い子房に含まれる、天然の虫よけ成分ピレトリンを空気中に拡散することで蚊を撃退します。
有効成分は除虫菊末で、ピレトリンを0.64%含有。自然素材ながら効き目が速く、すぐれた殺虫力があります。防除用医薬部外品です。
除虫菊の粉末、それを固めるタブの木の粉やトウモロコシのでんぷん、和歌山特産のミカンの皮などを配合。自然由来のベージュ色と、お香のようなやわらかな香りが特長です。無着色、無香料です。

適合害虫蚊成虫 用途蚊成虫の駆除 成分植物混合粉、ソルビン酸 区分防除用医薬部外品 有効成分除虫菊末(ピレトリン0.64%) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-22
用途:
農作業
サービス業

この線香を焚いていたら、藪に入っても刺されませんでした。香りはTHE 蚊取り線香ですが、ケミカルで余計なものはない、というシンプルな香り。煙はそれなりにしっかり出るので外で使用するには良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする