曜日別特売
TBC-064 ダストカバーブーツ ミヤコ自動車 24343567

ダストカバーブーツ

(547件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカーマツダ下部内径(Φmm)24上部内径(mm)9.5注文コード24343567品番TBC-064
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
メーカーマツダ主な適合車種スクラム高さ(mm)22.9上部内径(mm)9.5下部内径(Φmm)24主な適合純正品番A0YB2282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:547
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87070322
2025-10-29
用途: ロアアームのボールジョイントカバー交換

自分で交換すると部品代だけで済むのでお財布に優しい。しかしロアアームブーツの交換はタイロッドエンドのブーツ交換より手こずりました。

2が参考にしています
対象商品 : 87070295
2025-11-24
用途: 自動車の検査に向けて
サービス業

ブレーキのOH作業のついでに点検してブーツの破れを見つけました。 早めに見つけられてグリスの漏れる前で無事に交換出来ました。安心して検査を受けられます

2025-09-30
用途: タイロッドエンドブーツ交換

タイヤの入替や足回りの点検時にチェックしており、割れやグリス漏れが起こる前に交換します。割れて水や砂などが侵入してからでは余計な出費となるし、値段も安く交換も簡単なので予備を含め購入しています。

2026-02-04
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何ら不具合なく取付できました。検索で適合が分かるのでありがたいです。

2025-12-01
用途: 車検前整備
製造業

来年早々に車検なので購入しました。三菱車って結構亀裂が速いので車検前には交換が必須です。

2025-09-03
用途: 車のメンテナンス
リペアショップ松本

ボールジョイントブーツゴムは経年劣化でいたんで破れてきます。この商品を使い早めにメンテナンスすればガタもなくなり長いこと使用出来ます。

対象商品 : 18735964
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-09-03
用途: 車検に必要な部品
SIMPLE ONE

安くて早く在庫も豊富で安心して毎回購入しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする