日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中対策用品 のぼり旗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24344942
品番
375380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症予防の啓発期間に事務所等の入口付近に掲示しておけば、来客者や従業員へのアピール効果は抜群です。
3方3巻縫製
チチ8箇所
取付方式
のぼり旗
用途
熱中症予防の啓発活動に
質量(g)
82
縦(mm)
1800
横(mm)
600