プロレインスパイク M-31

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24345143 品番 M-31
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ(cm)26 グレー 足幅2E 仕様スパイクピン付 形状ハイカット タイプスパイクピン付 種類作業靴 長さ(cm)36.5(26cm) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)780(26cm) 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
斜面の草刈り時の使用します
農・林・水産業

以前購入し、使っていた長靴に穴が開いたので、同じ長靴を注文しました。
近くのホームセンターで売っていないので、ネットで購入しました。
しっかりしていて、安心して使用できます。
斜面で踏ん張れるので、作業を安全に行うことができます。

2024-11-28
用途:
草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

傾斜の強い法面の草刈りで足元が地につき安全に作業ができています。購入してとても満足しています。

対象商品:
24345168
2024-04-13
用途:
ハイキング

アイスバーンの山道を登る時に履き心地が良いです。アイゼンを取り付ける手間がかからなくて便利でした。

対象商品:
24345125
2020-08-13
用途:
農作業

田畑の草刈り等の農作業じ足元が滑りやすくても全く滑らず安全に作業が出来ます。

対象商品:
24345177
2023-01-07
用途:
草刈り、木の伐採
その他業種

普段はスパイク足袋を使用していますが、梅雨、夏場のマムシ被害防止に購入。ふくらはぎのゴムがふにゃふにゃして弱そうな感じです。軽量化のためには致し方ないが。

1人が参考にしています
対象商品:
24345116
2019-11-09
用途:
法面の草刈り作業時
その他業種

通常使用する作業用長靴では法面作業をするときに滑ることがありましたが、スパイクがついているので滑りにくく、作業がしやすくなりました。

対象商品:
24345134
2018-06-10
用途:
畦畔草刈
農・林・水産業

長靴に後付けのタイプか長靴直付けタイプか迷ったがこちらを選んで正解だった。一緒に作業したメンバーは後付けタイプを装着していたが、取り付けの面倒さ、作業中のゆるみ、外れなどで直付けタイプの優位性を認め全員直付けを購入することになった。もう一つのポイントはサイズ設定。
他にも直付けタイプはあるが0.5p刻みの設定はプロレインスパイクだけ。

1人が参考にしています
対象商品:
24345152
2017-01-26
用途:
雪かき
その他業種

始めて購入したスパイク長靴です。他の製品を使ったことはありませんが、雪かきにおいて役にたっています。
使用して一週間以上たちますが、特に問題もなく満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする