クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24345642 品番42414
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

肌にやさしいフェイス&ボディ用のクールシートで、低刺激のため、お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
超大判不織布で、顔も体もしっかりふくことができます。

種類冷却シート 用途作業後の体、顔などのふき取りに 仕様弱酸性〜中性 トラスコ品番753-7123 質量(kg)1.78 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24345642 42414 62964476 - クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ 1個(100枚) 2,798 税込3,078 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24345642
2022-06-29
用途:
作業時の汗拭きに

顔を拭いても程よい感じのやさしさで気に入っています。

対象商品:
24345642
2020-08-26
用途:
夏場汗をかいた時に
農・林・水産業

クールシートが好きな子どもに、刺激が少ないこちらを購入。
顔とからだを豪快に拭いてもピリピリせずにサッパリするとこのこと。
今年は特別に熱いので、安心して手軽に使用できる商品は良いですね。

対象商品:
24345642
2020-02-10
用途:
ドラム缶の洗浄作業
株式会社テイクワン 様

夏場から使用しています、1回が大きくて丈夫なので十分足りてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする