曜日別特売

(+)トラス頭小ねじ(鉄/クロメート)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(90本)注文コード24347094品番M6×18
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
ねじの呼びM6長さ(mm)18材質/仕上クロメート表面処理クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 木工
製造業

クロメートの方がユニクロより経年での見た目劣化が少ないような気がしてきたので、最近は多用するようになりました。ネジの精度も良いです。

対象商品 : 05696135
2019-07-07
用途: 備品で

錆びて汚れたボルトを新品にすると整備されてる感がとても助かります。

対象商品 : 05695776
2015-12-13
用途: 家具製作

いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする