TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 先芯入り長靴
安全ゴム長靴(K-2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
24347322
品番
AZ-58600
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鋼製先芯入り
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
約30(26cm)
材質(アッパー)
ゴム
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
860±10(26cm)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴