AZ-58600 安全ゴム長靴(K-2) TULTEX(タルテックス) 鋼製先芯 セーフティシューズ ブラック色 サイズ26.5cm  AZ-58600 24347374

AZ-58600 安全ゴム長靴(K-2) TULTEX(タルテックス) 24347374 AZ-58600 安全ゴム長靴(K-2) TULTEX(タルテックス) 24347374 AZ-58600 安全ゴム長靴(K-2) TULTEX(タルテックス) 24347374

安全ゴム長靴(K-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24347374 品番 AZ-58600
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

鋼製先芯入り

サイズ(cm)26.5 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)約30(26cm) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)860±10(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする