画像準備中

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

(162件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(67本) ねじの呼びM2 注文コード24347435 品番M2×4
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はねじの呼び・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上ステンレス 十字穴番号#1 長さ(mm)4 ねじの呼びM2 仕様±0.8ミリ程度 公差あり 頭部形状トラス 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 162
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24347767
2026-01-24
用途:
配管の固定
建設業・工事業

露出した配管とバンド固定に使用。材質と形状から用途に適していて助かりました。長さも必要だったので購入できて良かったです。

2025-06-26
用途:
スチール物置のビス打ち替え
篠原建築事務所 様 (建設業・工事業)

寸法通りなので問題なく使えました。この数量と価格が絶妙で大変有り難いと思います。

2024-11-24
用途:
φ8×20o 集成材棚縦の金具での抑えビスとして
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

巾500oの集成材25o厚を 洋服かけパイプを付けるので壁から10p開けて(壁から30p離れ集成材前から30p離れで洋服男性肩幅50pが楽々かけれる)床から天井まで取付。立て板の床と天井を留めて天棚の横板を取り付ければ集成材縦板は動かなくはなるんですがL字金物とこのビスを併用して取付、大変よく締まりました。隙間空けの10p定規パッキンが取れなくなるくらいでした。

対象商品:
05515492
2023-08-06
用途:
プラグを使って固定

いつもT足などを壁にエビなど使い固定するとき使います。
量も45本は適当であります

1人が参考にしています
対象商品:
05515693
2023-04-04
用途:
機械部品の取り付け用

品質は問題無いと思います。屋外で使用するのでステンレス製にしました。ステンレスビスでこの価格は良いと思います。
近くのホームセンターでは、M6サイズでは30Lまでしか無かったので助かりました。

対象商品:
05515657
2023-12-08
用途:
パネルを止めるために

ホームセンターを探してみたのですが、このサイズが見つからず大変助かりました。昔はホームセンターに売っていたのですが・・・

対象商品:
05515334
2022-10-24
用途:
金属板の取付時
不動産業

アルミアングル、チャンネル材に1〜2mm厚のアルミ板等の金属板を取付ける際に、ねじ頭の高さを低く抑えたい所に使用しています。サイズも豊富で価格に関しても有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05515623
2022-06-28
用途:
棚の壁への固定

商品は問題なく使用できます。米栂に対して3mmの下穴でインパクトドライバーで打撃2回ぐらいで締め上げて、きっちり固定でちぎれることはありません。ドライバービット先端との食いつきもしっかりしていて簡単に外れるようなことはありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする