※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

(107件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 24348363 品番 8×20
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼び8 長さ(mm)20 十字穴番号#3 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
組立
TES 様

表面の仕上げもよく タッピンの性能も十分で
とても使いやすいネジです。

2026-02-13
用途:
固定

キャスターを固定するのに使用しました。まだ使い始めで強度は分かりません。

2024-12-26
用途:
機械の木枠固定用

弊社は食品機械メーカーですが、機械を木枠に固定する際に使用しています。機械はオールステンレス製ですが、固定はステンレス製ビスを使う必要は無いので安価なユニクロビスは重宝しています。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
タッピング

裏にあまり出ない様なのが欲しくてこれにしました、良いと思います、

2024-11-01
用途:
設備修理等

ユニクロのトラスタッピングとしてはごく普通。
薄物・樹脂等の締付荷重の分散・押さえ面積を稼ぎたい場合に多用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05514117
2024-06-13
用途:
薄物固定用のタッピングビス
サービス業

薄物金具固定用に購入  数量も多くて使用感良好  消耗品であり、安価が一番である 良い商品

対象商品:
05514117
2023-12-29
用途:
建具修理

ホームセンターの小分け売りより、多く安く購入したいが、何千本単位では余る、ちょうど良い量で買えるのがいい

対象商品:
05514223
2023-02-03
用途:
カーオーディオのステー取付

サイズが5mmの物がとてもよくしっかりとした作りで自分的には良いと思います。
1回に4個ほど使用するので数も多くありがたいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする