(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 24349027 品番 M3.5×13
販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

パック単位の小口販売です。

材質/仕上SUS410 ねじの呼びM3.5 長さ(mm)13 頭部形状ナベ頭 十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)6.7 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3まで 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ロールスクリーンの取付け
卸売・小売業

この長さが上手く取付け出来ました。
M4でしたので安心して固定出来ました。

2024-11-30
用途:
オイルコンデンサの穴開け
教育・研究機関

低濃度PCB含有の可能性を否定できないオイルコンデンサは、ひとつひとつ穴を開けて(かつドリルも一本ずつ新品を使用して)検査する必要がありますが、このようなドリルネジを使えば、ドリルを用意するよりも安価にできます。

2024-09-28
用途:
バルコニー床板等固定に
その他業種

壁へのバルコニー取り付け部分の本格的補修でバルコニー床板を外した際、折損したネジがあったので、同等サイズのドリルねじを購入しました。
バルコニーという場所的にはステンレスが必須でしょうね。

対象商品:
24349036
2024-01-11
用途:
外構作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリル部分の切れも良く、問題無く使用しております。同じ物を買い足せるので無駄にならず良いです。

対象商品:
05516131
2023-09-01
用途:
壁掛け時計を固定する用途、その他

壁掛け時計を固定する用途、その他で購入しました。

拙宅の間柱は軽鉄なのですが、ボードビスなどではすぐに緩んでしまう・・・
M4を使用しましたが、ドリルねじだとやはり便利です。

ただ、すぐに穴があかない時にボードがボロボロを表面が割れてしまう事があるので、事前にM2のキリで下穴を開けておくと完璧です。

対象商品:
05516104
2024-03-19
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

いつも、便利で多目的使用しいます。ありがとうございました。

対象商品:
05516104
2023-08-09
用途:
部材取り付け
製造業

ビットの食い込みも良く問題なく使用出来て良い。 部材が硬かったのかナメよりビットが折れた。 ネジがしっかりしているということだろう。

1人が参考にしています
対象商品:
05516077
2023-05-15
用途:
ステンレスパイプへの打ち込みに。
永光寺 様

しっかり食い込んでくれました。クランプでは思ったスタイルとならないので 良くお役目を果たしています。良い部品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする