(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(27本) 注文コード 24349255 品番 M4×40
販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

パック単位の小口販売です。

十字穴番号#2 皿頭径(Φmm)8 穴あけ能力(mm) 鋼板厚3.2まで 材質/仕上鉄/ユニクローム 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05515991
2025-11-24
用途:
鉄板への固定
木更津工業高等専門学校 様

下穴いらずで便利です。ねじ部の長さをよく確認してから取り付ける必要あります。

対象商品:
05515982
2024-03-27
用途:
DIY

つい最近判った事は、ネジ留め位置を誤ってしまいいったん抜いた後、別箇所にそのネジを再利用しようと試みたら全然言うことを効かなかった。
ネジ先が潰れると使いまわし出来ないようだ。新しいネジを使うと問題なく締まる。
こういう時は素直に新品を使うべきだと理解。ついでに買い増しも必要と言うことが判り買い増し。

1人が参考にしています
対象商品:
05515964
2022-05-20
用途:
金属板への物品固定に
医療・福祉・介護関連業

他社製品との比較しても、別に違和感や不具合は感じられませんでした。お得感ある値段なので、次回も必要あれば購入したいです。

対象商品:
05515964
2021-08-19
用途:
エアクリーナーボックス補修
製造業

ドリルねじを知ってしまうと、まず下穴をドリルねじで考え始めてしまいます。
今回は0.3mmのアルミを突き破って樹脂に穴をあけて後工程のM3ねじの取り付け用穴を作るのに使用しました。
ひとつづつ外しながらM3ねじとナットに交換していく予定です。

対象商品:
05515982
2020-11-06
用途:
エアコン工事

エアコンの背板をタテサンを使用してつけるときに、大変重宝します。安くて助かります。

対象商品:
05515982
2020-08-04
用途:
エアコンの背板取り付け

タテサン金具を使うときに、背板ごと打ち込むことができるので、重宝します。

対象商品:
05516025
2020-05-23
用途:
スタッド取付
サンエムサービス 様

先端の切れも問題なし。パックの量も多すぎず。私には使いやすい商品でした。

対象商品:
05516016
2020-03-09
用途:
大工仕事に

切り先の食い込みも良く、普通に使えます。
もう少し入っているパックも欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
937:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする