※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500本) 注文コード 24349307 品番 M3.5×16
販売価格(税込) ¥7,011
販売価格(税別)
6,374
材質/仕上鉄/ユニクローム 頭部形状皿頭 長さ(mm)16 ねじの呼びM3.5 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24349465
2022-09-12
用途:
トラック架装
ひまわり工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

期待して良かった商品でした。
お値段もリーズナブルで、感謝しております。
これからも購入させて頂きます。

対象商品:
24349368
2020-04-13
用途:
壁の固定に使用しました。
株式会社フォースしんせい 様

使いやすくて良かったです。今後もお願いしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする