※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1500本) ねじの呼びM4 注文コード24349325 品番M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上鉄/ユニクローム 頭部形状皿頭 長さ(mm)10 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24349465
2022-09-12
用途:
トラック架装
ひまわり工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

期待して良かった商品でした。
お値段もリーズナブルで、感謝しております。
これからも購入させて頂きます。

対象商品:
24349368
2020-04-13
用途:
壁の固定に使用しました。
株式会社フォースしんせい 様

使いやすくて良かったです。今後もお願いしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする