(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(23本) 注文コード 24349517 品番 M5×19
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パック単位の小口販売です。

材質/仕上ステンレス 頭部形状皿頭 長さ(mm)19 ねじの呼びM5 十字穴番号#2 皿頭径(Φmm)10 穴あけ能力(mm) 鋼板厚1.6〜4.0 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05516244
2024-07-26
用途:
外構工場
卸売・小売業

使いやすかったです。
そのほかの商品も試したいです。

対象商品:
05516244
2024-03-19
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

いつも、便利で多目的使用しいます。ありがとうございました。

対象商品:
05516235
2023-04-16
用途:
アルミサッシに金具取り付け
不動産業

当方プロではないので古いドリルドライバーしか持っておらず、それでもアルミ建材に下穴無でほぼ取り付けできました。時々途中でネジが止まる場合は、大き過ぎないよう慎重に下穴をあけ直して同じネジが打てて、ネジのロスはありませんでした。次回、沢山ネジを打つ機会があればインパクトドライバーを購入します。

対象商品:
05516244
2023-02-01
用途:
金物の下地取付
Opening株式会社 様 (建設業・工事業)

よく切れるので、使いやすかった。
M4にしたので、下穴はあけずに利用できました。

対象商品:
05516235
2022-09-23
用途:
棚の壁面固定
教育・研究機関

少量で購入できるのは便利。金属パネルによく食いついて簡単にネジを打てた。

対象商品:
24349517
2021-06-02
用途:
アルミ角材にステンレス板材接合作業
マイスター"なおし屋" 様

アルミ材にメートルねじボルトの組付けから、ドリルねじに変更したところ、接合強度が格段に向上した。

2人が参考にしています
対象商品:
05516271
2021-06-29
用途:
フェンスDIY
建設業・工事業

DIYで目隠しフェンスの人工木板を設置するために購入しました。屋外設置のため、サビ対策にとステンレスを注文しました。近くのホームセンターより安く購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
05516262
2021-05-27
用途:
フェンスに

ステンレスφ2支柱に木材でフェンス作成。支柱部の固定に問題なく使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする