※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
24349605
品番
M3.5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
19
材質/仕上
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
#2
皿頭径(Φmm)
7
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
0.9〜2.3
頭部形状
皿頭