大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/ユニクローム))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(239本)
注文コード
24349806
品番
M3×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
頭部形状
ナベ組込
材質/仕上
ユニクローム
穴の形状
十字穴
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)