32902 ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル] ホワイト色 マットタイプ 24350323

32902 ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル] 24350323 32902 ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル] 24350323 32902 ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル] 24350323

ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100シート) 面付2面 注文コード24350323 品番32902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は面付など6種類から選べます 他の種類を見る

化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。
ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。
必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。
内容の異なるラベルも1枚から作成できます。
特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。
無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。
GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。

取付方式シール 材質マット紙 トラスコ品番820-2822 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2面 ラベル厚(mm)0.10 用途GHSラベル 適合レーザー、コピー ホワイト タイプマット シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15
関連資料:GHSラベル詳細

商品説明動画

ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24350323 32902 24350296 32802 ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル] ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル] 1袋(100シート) 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする