※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24350393
品番
LSD0.6X75
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
75
溝長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
0.6
ドリル径(Φmm)
0.6
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク