※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24350445
品番
LSD0.8X150
参考基準価格(税別)
¥25,770
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
溝長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
0.8
ドリル径(Φmm)
0.8
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク